Motion
02452019
5 Pieza, Diam Cabeza 1/4 a 1", Ángulo 90° Incluido, Juego Avellanador Extremo Único, Diam Mango 1/4 a 1/2", 1 Canal, Acero Alta Velocidad
Artículo MI #11719931
No. Fabricante 02452019
Precio91.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5 Pieza, Diam Cabeza 1/4 a 1", Ángulo 90° Incluido, Juego Avellanador Extremo Único, Diam Mango 1/4 a 1/2", 1 Canal, Acero Alta Velocidad
Artículo MI #11719931
No. Fabricante 02452019

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio91.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg., 3/4 pulg., 1 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Diámetro máximo de la cabeza
    1 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro mínimo de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Diámetro mínimo del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg., 1/4 pulg.

Detalles

  • Ángulo de la línea central
    45 °
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Cabezal de avellanado solamente
    No
  • Material del avellanador
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Individual
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Incluye piloto
    No
  • Ángulo máximo incluido
    90 °
  • Ángulo mínimo incluido
    90 °
  • Número de canales
    1
  • Número de piezas
    5
  • Código PSC
    5133
  • El juego incluye
    (5) Avellanadores
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Madera
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Bloque

Descripción general

Descripción del fabricante
02452019 02452019 1/4-1" 90D HSS INDIVIDUAL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo