Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg., 3/4 pulg., 1 pulg.
- Ángulo incluido100 °
- Diámetro máximo de la cabeza1 pulg.
- Diámetro máximo del mango1/4 pulg.
- Diámetro mínimo de la cabeza1/4 pulg.
- Diámetro mínimo del mango1/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Ángulo de la línea central50 °
- Aplicación de avellanadoAvellanado
- Cabezal de avellanado solamenteNo
- Material del avellanadorAcero de alta velocidad
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoIndividual
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Incluye pilotoNo
- Ángulo máximo incluido100 °
- Ángulo mínimo incluido100 °
- Número de canales1
- Número de piezas5
- Código PSC5133
- El juego incluye(5) Avellanadores
- Material de la unidad de almacenamientoMadera
- Tipo de unidad de almacenamientoBloque
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
- El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
- Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.