Motion
02463040
Diam del mango de 1/4", 0 canales, avellanador de acero de alta velocidad de 82° acabado brillante, doble extremo, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #11719961
No. Fabricante 02463040
Precio11.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam del mango de 1/4", 0 canales, avellanador de acero de alta velocidad de 82° acabado brillante, doble extremo, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #11719961
No. Fabricante 02463040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    82 °
  • Diámetro de corte máximo
    15/64 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    15/64 pulg.
  • Diámetro de corte mín.
    1/16 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    1/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Ángulo de la línea central
    41 °
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado, desbarbado
  • Recubrimiento de acabado de avellanado
    Brillante
  • Cabezal de avellanado solamente
    No
  • Material del avellanador
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Doble
  • Incluye piloto
    No
  • Número de canales
    0
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02463040 02463040 N.o 0 1/16-15/64 82D HS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo