Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido60 °
- Diámetro de corte máximo13/32 pulg.
- Diámetro de corte mín.5/32 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Ángulo de la línea central30 °
- Aplicación de avellanadoAvellanado, desbarbado
- Recubrimiento de acabado de avellanadoBrillante
- Cabezal de avellanado solamenteNo
- Material del avellanadorAcero de alta velocidad
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoIndividual
- Incluye pilotoNo
- Número de canales0
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.