Motion
02464204
Diámetro del mango de 1/2", 0 canales, 60° avellanado de acero de alta velocidad, acabado brillante, un extremo, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #11719974
No. Fabricante 02464204
Precio23.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro del mango de 1/2", 0 canales, 60° avellanado de acero de alta velocidad, acabado brillante, un extremo, mango recto, corte a mano derecha
Artículo MI #11719974
No. Fabricante 02464204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    60 °
  • Diámetro de corte máximo
    25/32 pulg.
  • Diámetro de corte mín.
    3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Ángulo de la línea central
    30 °
  • Aplicación de avellanado
    Avellanado, desbarbado
  • Recubrimiento de acabado de avellanado
    Brillante
  • Cabezal de avellanado solamente
    No
  • Material del avellanador
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Individual
  • Incluye piloto
    No
  • Número de canales
    0
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02464204 02464204 N.o 3 5/16-25/32 60D HS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo