Especificaciones
Dimensions
- Ángulo incluido90 °
- Diámetro de corte máximo1-1/16 pulg.
- Diámetro de corte mín.9/16 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Details
- Ángulo de la línea central45 °
- Aplicación de avellanadoAvellanado, desbarbado
- Recubrimiento de acabado de avellanadoBrillante
- Cabezal de avellanado solamenteNo
- Material del avellanadorAcero de alta velocidad
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoIndividual
- Incluye pilotoNo
- Número de canales0
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
02465367 02465367 N.o 4 9/16-1-1/16 90D H
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.