Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/16 pulg., 5/32 pulg., 3/16 pulg., 5/16 pulg., 9/16 pulg.
- Diámetro máximo de la cabeza9/16 pulg.
- Diámetro mínimo de la cabeza1/16 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg., 1/2 pulg.
Detalles
- Ángulo de la línea central45 °
- Aplicación de avellanadoAvellanado, desbarbado
- Cabezal de avellanado solamenteNo
- Material del avellanadorAcero de alta velocidad
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoIndividual
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Incluye pilotoNo
- Ángulo máximo incluido90 °
- Ángulo mínimo incluido90 °
- Número de canales0
- Número de piezas5
- Código PSC5133
- El juego incluye(5) Avellanadores
- Material de la unidad de almacenamientoPlástico
- Tipo de unidad de almacenamientoCaso
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
- El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
- Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.