Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido100 °
- Diámetro de corte máximo1-1/16 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1-1/16 pulg.
- Diámetro de corte mín.9/16 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio9/16 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Ángulo de la línea central50 °
- Aplicación de avellanadoAvellanado, desbarbado
- Recubrimiento de acabado de avellanadoBrillante
- Cabezal de avellanado solamenteNo
- Material del avellanadorAcero de alta velocidad
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de extremoIndividual
- Incluye pilotoNo
- Número de canales0
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
02466365 02466365 N.o 4 9/16-1-1/16 100D
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.