Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal1 pulg.
- Diámetro máximo del mango7/16 pulg.
- Diámetro mínimo del mango0.4345 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro de la fresa17/32 pulg.
Details
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- Número de canales6
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
EXP. MÁQUINA HSS 02470342 02470342 17/32"
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral
- Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.