Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-1/8 pulg.
- Diámetro máximo del mango7/16 pulg.
- Diámetro mínimo del mango0.4345 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro de la fresa9/16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- Número de canales6
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
EXP. MÁQUINA HSS 02470367 02470367 9/16"
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral
- Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.