Motion
02470441
Mango recto de 11/16" de diámetro, 0.5605 a 0.5625" de diámetro máximo, longitud de canal de 1-1/4", escariador de expansión de máquina - canal recto, 9" OAL, corte a mano derecha, 6 canales, acero de alta velocidad, acabado brillante
Artículo MI #11719999
No. Fabricante 02470441
Price$72.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango recto de 11/16" de diámetro, 0.5605 a 0.5625" de diámetro máximo, longitud de canal de 1-1/4", escariador de expansión de máquina - canal recto, 9" OAL, corte a mano derecha, 6 canales, acero de alta velocidad, acabado brillante
Artículo MI #11719999
No. Fabricante 02470441

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$72.45/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del canal
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    9/16 pulg.
  • Diámetro mínimo del mango
    0.5605 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    11/16 pulg.

Details

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Número de canales
    6
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
EXP. MÁQUINA HSS 02470441 02470441 11/16"
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral
  • Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo