Motion
02471084
Mango recto de 1-1/8" de diámetro, 0.873 a 0.875" de diámetro máximo, longitud de canal de 1-3/4", escariador de expansión de máquina - canal recto, 11" OAL, corte a mano derecha, 8 canales, acero de alta velocidad, acabado brillante
Artículo MI #11720006
No. Fabricante 02471084
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango recto de 1-1/8" de diámetro, 0.873 a 0.875" de diámetro máximo, longitud de canal de 1-3/4", escariador de expansión de máquina - canal recto, 11" OAL, corte a mano derecha, 8 canales, acero de alta velocidad, acabado brillante
Artículo MI #11720006
No. Fabricante 02471084
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    7/8 pulg.
  • Diámetro mínimo del mango
    0.8730 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Número de canales
    8
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MÁQUINA HSS EX DE 02471084 02471084 1-1/8 "
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral
  • Los mangos rectos se utilizan para mecanizado de uso general y normalmente tienen un diámetro mayor que los mangos cónicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"