Motion
02496255
3/8-16 Tornillo, 0.162 a 0.21" de grosor, Tuerca en jaula de acero con resorte; Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11720016
No. Fabricante 02496255
Precio2.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 Tornillo, 0.162 a 0.21" de grosor, Tuerca en jaula de acero con resorte; Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11720016
No. Fabricante 02496255

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espesor máximo del material
    0.2100 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.1620 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipo
    Tuerca de jaula

Descripción general

Descripción del fabricante
02496255 02496255 3/8-16X.162-.21 PANEL
  • Las tuercas de la jaula tienen roscas que están dentro de una jaula
  • Suelen tener forma cuadrada y tienen dos alas que permiten una fácil instalación, ajuste y extracción de la tuerca
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"