Motion
02510568
Diám. de fresa de 7/8", expansión máx. 0.006 , mango recto, longitud de canal de 4", fresa de expansión manual; canal recto, 9" OAL, corte a mano derecha, 8 canales, acero de alta velocidad
Artículo MI #11720026
No. Fabricante 02510568
Precio327.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diám. de fresa de 7/8", expansión máx. 0.006 , mango recto, longitud de canal de 4", fresa de expansión manual; canal recto, 9" OAL, corte a mano derecha, 8 canales, acero de alta velocidad
Artículo MI #11720026
No. Fabricante 02510568

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio327.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.8750 pulg., 7/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Capacidad de expansión
    0.0060 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    8
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo
    Expansión

Descripción general

Descripción del fabricante
02510568 02510568 7/8 HS STR FL EXP MANO
  • Las fresas de expansión están fabricadas con un tornillo ajustable que aumenta el diámetro del cabezal de corte. Se utilizan para ampliar los tamaños de los orificios. Mantienen sus dimensiones originales después de ser reafiladas.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.|Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo