Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal4-1/2 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro de la fresa1 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Capacidad de expansión0.0120 pulg.
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales8
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralEspiral izquierda
- TipoExpansión
Descripción general
- Las fresas de expansión están fabricadas con un tornillo ajustable que aumenta el diámetro del cabezal de corte. Se utilizan para ampliar los tamaños de los orificios. Mantienen sus dimensiones originales después de ser reafiladas.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.|Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego. Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.