Motion
02530483
3/4" Diam, 0.623 a 0.625" Máx Diam 2MT Mango cónico Morse, 1-3/8" Longitud de canal, Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 9-1/2" OAL, Corte a mano derecha, 6 canales, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11720045
No. Fabricante 02530483
Precio87.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Diam, 0.623 a 0.625" Máx Diam 2MT Mango cónico Morse, 1-3/8" Longitud de canal, Fresa de expansión de máquina - Canal recto, 9-1/2" OAL, Corte a mano derecha, 6 canales, Acero de alta velocidad, Acabado brillante
Artículo MI #11720045
No. Fabricante 02530483

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio87.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro máximo del mango
    0.6245 pulg.
  • Diámetro mínimo del mango
    0.6230 pulg.
  • Longitud total
    9-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Número de canales
    6
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Designación del cono del mango
    2MT
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
02530483 02530483 3/4" 2MT MÁQUINA HSS E
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los mangos cónicos Morse fijan firmemente la herramienta al husillo de la máquina
  • La pieza se mantiene en su lugar mediante la fricción del mango cónico contra el husillo hueco que sujeta la herramienta
  • Tienen un diámetro más pequeño que los mangos rectos
  • Los canales rectos se utilizan para producir paredes laterales más rectas, pero ofrecen menos eliminación de virutas que los canales en espiral.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"