Motion
02557668
115 V, CA, 260 CFM, ventilador axial de tubo cuadrado; clasificación de 0.49 A, de 2,900 a 3,400 RPM, 6.3" de alto x 6.3" de ancho x 2.44" de profundidad
Artículo MI #11720052
No. Fabricante 02557668
Precio439.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
115 V, CA, 260 CFM, ventilador axial de tubo cuadrado; clasificación de 0.49 A, de 2,900 a 3,400 RPM, 6.3" de alto x 6.3" de ancho x 2.44" de profundidad
Artículo MI #11720052
No. Fabricante 02557668

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio439.15 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de potencia
    CA

Descripción general

Descripción del fabricante
02557668 02557668 6.3 X 2.44, 115V, ALTA
  • Las formas de sección transversal cuadrada ofrecen buenos sellos de alta presión, pero se utilizan mejor en aplicaciones estáticas. Pueden utilizarse como reemplazo directo de una junta tórica redonda.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo