Motion
02557676
230 V, CA, 260 CFM, ventilador axial de tubo cuadrado; clasificación de 0.28 A, de 2,900 a 3,400 RPM, 6.3" de alto x 6.3" de ancho x 2.44" de profundidad
Artículo MI #11720053
No. Fabricante 02557676
Precio606.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
230 V, CA, 260 CFM, ventilador axial de tubo cuadrado; clasificación de 0.28 A, de 2,900 a 3,400 RPM, 6.3" de alto x 6.3" de ancho x 2.44" de profundidad
Artículo MI #11720053
No. Fabricante 02557676

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio606.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de potencia
    CA

Descripción general

Descripción del fabricante
02557676 02557676 6.3 X 2.44, 230V, ALTA
  • Las formas de sección transversal cuadrada ofrecen buenos sellos de alta presión, pero se utilizan mejor en aplicaciones estáticas. Pueden utilizarse como reemplazo directo de una junta tórica redonda.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo