Motion
02557742
115 V, CA, 550 CFM, ventilador axial de tubo redondo; clasificación de 0.38 A, de 1,400 a 1,650 RPM, 10" de alto x 10" de ancho x 3-1/2" de profundidad
Artículo MI #11720054
No. Fabricante 02557742
Precio377.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
115 V, CA, 550 CFM, ventilador axial de tubo redondo; clasificación de 0.38 A, de 1,400 a 1,650 RPM, 10" de alto x 10" de ancho x 3-1/2" de profundidad
Artículo MI #11720054
No. Fabricante 02557742

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio377.43 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de potencia
    CA

Descripción general

Descripción del fabricante
02557742 02557742 10.0 X 3.5, 115V, ALTA
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo