Motion
02558021
230 V, CA, 235 CFM, ventilador axial de tubo redondo; clasificación de 0.15 A, de 2,850 a 3,350 RPM, 6.7" de alto x 6.7" de ancho x 2" de profundidad
Artículo MI #11720073
No. Fabricante 02558021
Precio203.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
230 V, CA, 235 CFM, ventilador axial de tubo redondo; clasificación de 0.15 A, de 2,850 a 3,350 RPM, 6.7" de alto x 6.7" de ancho x 2" de profundidad
Artículo MI #11720073
No. Fabricante 02558021

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio203.53 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de potencia
    CA

Descripción general

Descripción del fabricante
02558021 02558021 6.7 X 2.0, 230V, ALTA
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo