Motion
02561884
Escariador de plato de garras de acero de alta velocidad de 0.1885"; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1-1/8", 4-1/2" OAL
Artículo MI #11720080
No. Fabricante 02561884
Precio23.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escariador de plato de garras de acero de alta velocidad de 0.1885"; canal recto, mango recto, longitud de canal de 1-1/8", 4-1/2" OAL
Artículo MI #11720080
No. Fabricante 02561884

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-1/8 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    Sí
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1885 pulg.
  • Tamaño inferior al tamaño superior al tamaño del pasador
    0.1885 O/S
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02561884 02561884 .1885 ST FL ST SHK HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.