Motion
02562742
M6x1.00 Casquillo hexagonal grueso métrico 90° Tornillo de tapa plana;316 Acero inoxidable austenítico grado A4 , totalmente roscado
Artículo MI #11720097
No. Fabricante 02562742
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1.00 Casquillo hexagonal grueso métrico 90° Tornillo de tapa plana;316 Acero inoxidable austenítico grado A4 , totalmente roscado
Artículo MI #11720097
No. Fabricante 02562742
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/64in
  • Longitud  
    1-3/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.70 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 7991
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Plano de 90 grados
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316, grado austenítico A4
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
02562742 02562742 M6X12 A4 316 SS PLANO H
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"