Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de fresa más grande0.5010 pulg.
- Diámetro de fresa más pequeño0.1240 pulg.
- Tipo de fresa de diámetro variableNinguna
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- IncluyeFresa de tamaño superior e inferior
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas14
- Tipo de mangoRecto
- Material de la unidad de almacenamientoVinilo
- Tipo de unidad de almacenamientoBolsa
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
- El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
- Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.