Motion
02582237
1/2-13 UNC, Bañado en zinc, Tuerca de ala estándar de hierro - Grado 32510, 4-1/2" de span de ala, 1-7/8" de span de ala, 1-1/8" de diámetro de base
Artículo MI #11720157
No. Fabricante 02582237
Precio12.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 UNC, Bañado en zinc, Tuerca de ala estándar de hierro - Grado 32510, 4-1/2" de span de ala, 1-7/8" de span de ala, 1-1/8" de diámetro de base
Artículo MI #11720157
No. Fabricante 02582237

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13
  • Altura del ala
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Hierro
  • Calidad del material
    32510
  • Serie
    864
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    4.5000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
02582237 02582237 864 1/2-13 ZP MALLEABL
  • El hierro es un material pesado extremadamente fuerte y maleable
  • Se utiliza con fines estéticos y en aplicaciones de alto calor
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones en las que se requiere la instalación y extracción frecuentes de piezas y conjuntos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo