Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
- Altura del ala1.8750 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialHierro
- Calidad del material32510
- Serie864
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoEstándar
- Span del ala4.5000 pulg.
Descripción general
- El hierro es un material pesado extremadamente fuerte y maleable
- Se utiliza con fines estéticos y en aplicaciones de alto calor
- Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
- Se utilizan en aplicaciones en las que se requiere la instalación y extracción frecuentes de piezas y conjuntos.