Motion
02582385
3/4-10 UNC, sin recubrimiento, Tuerca de ala estándar de hierro - Grado 32510, 4-1/2" de span de ala, 1-7/8" de span de ala, 1-1/8" de diámetro de base
Artículo MI #11720163
No. Fabricante 02582385
Precio30.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 UNC, sin recubrimiento, Tuerca de ala estándar de hierro - Grado 32510, 4-1/2" de span de ala, 1-7/8" de span de ala, 1-1/8" de diámetro de base
Artículo MI #11720163
No. Fabricante 02582385

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10
  • Altura del ala
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Hierro
  • Calidad del material
    32510
  • Serie
    864
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    4.5000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
02582385 02582385 864 3/4-10 MALLEABLE I
  • El hierro es un material pesado extremadamente fuerte y maleable
  • Se utiliza con fines estéticos y en aplicaciones de alto calor
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones en las que se requiere la instalación y extracción frecuentes de piezas y conjuntos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"