Motion
02582856
3/8-16 Tornillo manual de hierro de grado 32510 con hombro alado - 3-7/8" OAL, diámetro de cabeza de 1-11/16" x altura de cabeza de 7/8", sin recubrimiento
Artículo MI #11720183
No. Fabricante 02582856
Precio14.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 Tornillo manual de hierro de grado 32510 con hombro alado - 3-7/8" OAL, diámetro de cabeza de 1-11/16" x altura de cabeza de 7/8", sin recubrimiento
Artículo MI #11720183
No. Fabricante 02582856

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-11/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/8 pulg.
  • Longitud
    3-7/8 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    3 pulg.
  • Diámetro del hombro
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Alada
  • Material
    Hierro
  • Calidad del material
    32510
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
02582856 02582856 610 3/8-16X3 MALLEABLE
  • El hierro es un material pesado maleable y extremadamente fuerte
  • Se utiliza en aplicaciones decorativas y de alto calor
  • Los tipos de cabeza alada tienen dos alas que sobresalen de la cabeza para permitir el apriete manual
  • Son ideales para aplicaciones que requieren sujeción y desenganche frecuentes.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"