Motion
02582922
#10-24 Tornillo manual de hierro de grado 32510 con hombro alado - 1-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/16" x altura de cabeza de 1/2", sin recubrimiento
Artículo MI #11720190
No. Fabricante 02582922
Precio10.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24 Tornillo manual de hierro de grado 32510 con hombro alado - 1-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/16" x altura de cabeza de 1/2", sin recubrimiento
Artículo MI #11720190
No. Fabricante 02582922

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-1/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/2 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1 pulg.
  • Diámetro del hombro
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Alada
  • Material
    Hierro
  • Calidad del material
    32510
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
02582922 02582922 610 10-24X1 MALLEABLE
  • El hierro es un material pesado maleable y extremadamente fuerte
  • Se utiliza en aplicaciones decorativas y de alto calor
  • Los tipos de cabeza alada tienen dos alas que sobresalen de la cabeza para permitir el apriete manual
  • Son ideales para aplicaciones que requieren sujeción y desenganche frecuentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"