Motion
02583037
5/16-18 Tornillo manual de hierro de grado 32510 con hombro alado - 1-3/4" OAL, diámetro de cabeza de 1-3/4" x altura de cabeza de 3/4", acabado chapado en zinc
Artículo MI #11720202
No. Fabricante 02583037
Precio14.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Tornillo manual de hierro de grado 32510 con hombro alado - 1-3/4" OAL, diámetro de cabeza de 1-3/4" x altura de cabeza de 3/4", acabado chapado en zinc
Artículo MI #11720202
No. Fabricante 02583037

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-3/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/4 pulg.
  • Longitud
    1-3/4 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    1 pulg.
  • Diámetro del hombro
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Alada
  • Material
    Hierro
  • Calidad del material
    32510
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
02583037 02583037 607 5/16-18X1 ZP MALLE
  • El hierro es un material pesado maleable y extremadamente fuerte
  • Se utiliza en aplicaciones decorativas y de alto calor
  • Los tipos de cabeza alada tienen dos alas que sobresalen de la cabeza para permitir el apriete manual
  • Son ideales para aplicaciones que requieren sujeción y desenganche frecuentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno