Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1-1/2 pulg.
- Altura del cabezal3/4 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Longitud bajo la cabeza1-1/4 pulg.
- Diámetro del hombro9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalAlada
- MaterialHierro
- Calidad del material32510
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El hierro es un material pesado maleable y extremadamente fuerte
- Se utiliza en aplicaciones decorativas y de alto calor
- Los tipos de cabeza alada tienen dos alas que sobresalen de la cabeza para permitir el apriete manual
- Son ideales para aplicaciones que requieren sujeción y desenganche frecuentes.