Motion
02583276
1/2-13 Tornillo manual de hierro de grado 32510 con hombro alado - 3-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 2-1/4" x altura de cabeza de 1", acabado chapado en zinc
Artículo MI #11720226
No. Fabricante 02583276
Precio23.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 Tornillo manual de hierro de grado 32510 con hombro alado - 3-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 2-1/4" x altura de cabeza de 1", acabado chapado en zinc
Artículo MI #11720226
No. Fabricante 02583276

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    2-1/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    1 pulg.
  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del hombro
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Alada
  • Material
    Hierro
  • Calidad del material
    32510
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
02583276 02583276 607 1/2-13X2-1/2 ZP MA
  • El hierro es un material pesado maleable y extremadamente fuerte
  • Se utiliza en aplicaciones decorativas y de alto calor
  • Los tipos de cabeza alada tienen dos alas que sobresalen de la cabeza para permitir el apriete manual
  • Son ideales para aplicaciones que requieren sujeción y desenganche frecuentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno