Motion
02583300
Tornillo manual de hierro de grado 32510 con reborde alado n.o 10-24 - 1-1/4" OAL, diámetro de cabeza 1-1/16" x altura de cabeza 1/2", acabado chapado en zinc
Artículo MI #11720228
No. Fabricante 02583300
Precio11.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo manual de hierro de grado 32510 con reborde alado n.o 10-24 - 1-1/4" OAL, diámetro de cabeza 1-1/16" x altura de cabeza 1/2", acabado chapado en zinc
Artículo MI #11720228
No. Fabricante 02583300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-1/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/2 pulg.
  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    3/4 pulg.
  • Diámetro del hombro
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Alada
  • Material
    Hierro
  • Calidad del material
    32510
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
02583300 02583300 610 10-24X3/4 ZP MALLE
  • El hierro es un material pesado maleable y extremadamente fuerte
  • Se utiliza en aplicaciones decorativas y de alto calor
  • Los tipos de cabeza alada tienen dos alas que sobresalen de la cabeza para permitir el apriete manual
  • Son ideales para aplicaciones que requieren sujeción y desenganche frecuentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno