Motion
02583458
3/8-16 UNC, chapado en zinc, Tuerca de ala estándar de acero - Grado 1015-1025, 1-5/8" de span de ala, 13/16" de span de ala, 5/8" de diámetro de base
Artículo MI #11720242
No. Fabricante 02583458
Precio5.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, chapado en zinc, Tuerca de ala estándar de acero - Grado 1015-1025, 1-5/8" de span de ala, 13/16" de span de ala, 5/8" de diámetro de base
Artículo MI #11720242
No. Fabricante 02583458

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Altura del ala
    0.8130 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1015-1025
  • Serie
    700
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    1.6250 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
02583458 02583458 700E 3/8-16 ZP ACERO W
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones donde se requiere la instalación y extracción frecuente de piezas y ensamblajes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo