Motion
02583474
3/8-16 UNC, chapado en zinc, Tuerca de ala estándar de acero - Grado 1015-1025, 1-5/8" de span de ala, 7/8" de span de ala, 11/16" de diámetro de base
Artículo MI #11720244
No. Fabricante 02583474
Precio8.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, chapado en zinc, Tuerca de ala estándar de acero - Grado 1015-1025, 1-5/8" de span de ala, 7/8" de span de ala, 11/16" de diámetro de base
Artículo MI #11720244
No. Fabricante 02583474

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Altura del ala
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1015-1025
  • Serie
    780
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    1.6250 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
02583474 02583474 780D 3/8-16 ZP ACERO W
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones donde se requiere la instalación y extracción frecuente de piezas y ensamblajes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo