Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
- Altura del ala1.3750 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Calidad del material1015-1025
- Serie788
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoEstándar
- Span del ala1.8800 pulg.
Descripción general
- Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
- Se utilizan en aplicaciones donde se requiere la instalación y extracción frecuente de piezas y ensamblajes
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.