Motion
02583714
3/8-16 UNC, sin recubrimiento, Tuerca de ala estándar de acero - Grado 1015-1025, 3" de span de ala, 3/4" de span de ala, 1" de diámetro de base
Artículo MI #11720267
No. Fabricante 02583714
Precio14.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, sin recubrimiento, Tuerca de ala estándar de acero - Grado 1015-1025, 3" de span de ala, 3/4" de span de ala, 1" de diámetro de base
Artículo MI #11720267
No. Fabricante 02583714

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Altura del ala
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1015-1025
  • Serie
    816
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    3.0000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
02583714 02583714 816C 3/8-16 ALA DE ACERO
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones donde se requiere la instalación y extracción frecuente de piezas y ensamblajes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno