Motion
02583755
3/4-10 UNC, sin recubrimiento, Tuerca de ala estándar de acero - Grado 1015-1025, 2-15/16" de span de ala, 1-7/8" de span de ala, 1-1/4" de diámetro de base
Artículo MI #11720271
No. Fabricante 02583755
Price$15.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 UNC, sin recubrimiento, Tuerca de ala estándar de acero - Grado 1015-1025, 2-15/16" de span de ala, 1-7/8" de span de ala, 1-1/4" de diámetro de base
Artículo MI #11720271
No. Fabricante 02583755

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$15.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la base
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10
  • Altura del ala
    1.8750 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1015-1025
  • Serie
    700
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    2.9380 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
02583755 02583755 700J 3/4-10 ALA DE ACERO
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones donde se requiere la instalación y extracción frecuente de piezas y ensamblajes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo