Motion
02621324
Mango de 1/2 x 1/2", Punta de herramienta de un solo punto para torneado de hombro cuadrado, AR-8, Grado C2
Artículo MI #11720364
No. Fabricante 02621324
Precio4.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango de 1/2 x 1/2", Punta de herramienta de un solo punto para torneado de hombro cuadrado, AR-8, Grado C2
Artículo MI #11720364
No. Fabricante 02621324

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Aburrimiento; biselado; torneado
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número estándar del sector
    AR-8
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C2
  • Código de estilo de bit de herramienta
    AR
  • Tipo de bit de herramienta
    Torneado de hombro cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
02621324 02621324 AR8 1/2 C2 C/T CUADRADO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno