Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de llave hexagonal3/4in
- Longitud8 in
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la roscaM4x0.70 mm
Details
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarDIN 7991
- Roscado completo o parcialTotalmente roscado
- Estilo de cabezaPlano de 90 grados
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316, grado austenítico A4
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
Descripción del fabricante
02622751 02622751 M16X30 A4 316 SS PLANO
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.