Motion
02623288
Mango 7/16 x 7/16", Punta de herramienta de un solo punto para torneado de ángulo de ataque, BR-7, Grado C2
Artículo MI #11720430
No. Fabricante 02623288
Precio3.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango 7/16 x 7/16", Punta de herramienta de un solo punto para torneado de ángulo de ataque, BR-7, Grado C2
Artículo MI #11720430
No. Fabricante 02623288

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ataque
    15
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Altura del mango
    7/16 pulg.
  • Ancho del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Mandrinado; biselado; cortes interrumpidos; torneado
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número estándar del sector
    BR-7
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C2
  • Código de estilo de bit de herramienta
    BR
  • Tipo de bit de herramienta
    Torneado de ángulo de ataque

Descripción general

Descripción del fabricante
02623288 02623288 BR7 7/16 C2 C/T CUADRADO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"