Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3 pulg.
- Altura del mango7/16 pulg.
- Ancho del mango7/16 pulg.
Detalles
- Aplicación de corteAchaflanado; De frente; Formado; Torneado
- Dirección de corteNeutro
- Número estándar del sectorC-7
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaC2
- Código de estilo de bit de herramientaC
- Tipo de bit de herramientaNariz cuadrada
Descripción general
Descripción del fabricante
02625283 02625283 C7 7/16 SQ.CARB.TPD. C
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento