Especificaciones
Dimensiones
- Longitud25.00 mm
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaM8x1.25
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Sujetador estándarNFE 27128
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalAcecha
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, A2
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- Tipo de lavadoraSin arandela
Descripción general
- Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
- Los tipos de cabezas de celosía tienen cabezas de perfil bajo que son anchas y ligeramente redondeadas
- Tienen superficies de cojinetes planas que evitan el arrastre y son ideales para aplicaciones de baja separación.