Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Altura del mango5/16 pulg.
- Ancho del mango5/16 pulg.
Detalles
- Aplicación de corteAburrimiento; biselado; torneado
- Dirección de corteMano derecha
- Número estándar del sectorAR-5
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaC6
- Código de estilo de bit de herramientaAR
- Tipo de bit de herramientaTorneado de hombro cuadrado
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento