Motion
02631646
1 mango de 1", punta de herramienta de un solo punto para torneado de hombro cuadrado, AR-16, grado C6
Artículo MI #11720687
No. Fabricante 02631646
Precio15.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 mango de 1", punta de herramienta de un solo punto para torneado de hombro cuadrado, AR-16, grado C6
Artículo MI #11720687
No. Fabricante 02631646

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Altura del mango
    1 pulg.
  • Ancho del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Aburrimiento; biselado; torneado
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número estándar del sector
    AR-16
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C6
  • Código de estilo de bit de herramienta
    AR
  • Tipo de bit de herramienta
    Torneado de hombro cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
02631646 02631646 AR16 1" C6 C/T CUADRADO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"