Motion
02631943
M4x0.70 Tornillo métrico grueso para máquina de accionamiento Pozidriv de 30mm OAL - Cabeza plana, acero inoxidable de grado 18-8 y A2 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11720711
No. Fabricante 02631943
Precio0.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4x0.70 Tornillo métrico grueso para máquina de accionamiento Pozidriv de 30mm OAL - Cabeza plana, acero inoxidable de grado 18-8 y A2 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11720711
No. Fabricante 02631943

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.70

Detalles

  • Tipo de variador
    Pozidriv
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
02631943 02631943 M4X30 A2 18-8 SS POZI
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de accionamiento Pozidriv se asemejan a los tipos de accionamiento Phillips, pero tienen una ranura en forma de cruz adicional para evitar que la leva salga y permitir que se aplique más par
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo