Especificaciones
Dimensiones
- Longitud25.00 mm
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la roscaM5x0.80
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Sujetador estándarDIN 966
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, A2
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- Tipo de lavadoraSin arandela
Descripción general
- Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
- Los tipos de cabezas ovaladas tienen cabezas ovaladas redondeadas que sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo una vez instaladas
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
- Para evitar daños en el cabezal del dispositivo de fijación y la superficie sujeta, el diseño de la transmisión fuerza al conductor a retirarse cuando el dispositivo de fijación está suficientemente apretado
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.