Motion
02634673
M5x0.80 Tornillo métrico grueso, 12mm de longitud bajo la cabeza Pozidriv Drive Machine - Cabezal panorámico, acero inoxidable grado 18-8 y A2 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11720854
No. Fabricante 02634673
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5x0.80 Tornillo métrico grueso, 12mm de longitud bajo la cabeza Pozidriv Drive Machine - Cabezal panorámico, acero inoxidable grado 18-8 y A2 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11720854
No. Fabricante 02634673
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80

Detalles

  • Tipo de variador
    Pozidriv
  • Sujetador estándar
    DIN 7985
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
02634673 02634673 M5X12 A2 18-8 SS POZI
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de accionamiento Pozidriv se asemejan a los tipos de accionamiento Phillips, pero tienen una ranura en forma de cruz adicional para evitar que la leva salga y permitir que se aplique más par
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron