Motion
02947976
M4x0.70 Tornillo métrico grueso, 20mm de longitud bajo la cabeza para máquina de accionamiento ranurado - Cabezal de llenado, acero inoxidable grado 316 y A4 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11721307
No. Fabricante 02947976
Precio0.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4x0.70 Tornillo métrico grueso, 20mm de longitud bajo la cabeza para máquina de accionamiento ranurado - Cabezal de llenado, acero inoxidable grado 316 y A4 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11721307
No. Fabricante 02947976

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.70

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Sujetador estándar
    DIN 84
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Llenador
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316, A4
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
02947976 02947976 M4X20 A4 316 LLENADO SS
  • Los tipos de cabezales de llenado tienen cabezales cilíndricos gruesos de un diámetro relativamente pequeño
  • Esto permite una ranura de accionamiento profunda en un área pequeña para aumentar el par
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.