Descripción general
Descripción del fabricante
JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 02952497 02952497 3/8" 38PC G
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
Especificaciones
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- Diámetro máximo de ancho de broca3/8 pulg.
- Número de piezas38
- Establecer tipoJuego de puntas de herramienta
- Código de estilo de bit de herramientaAL; AR; BL; BR; C; D; E
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad