Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido90
- Tamaño de la plaquita42
- Ángulo de alivio20.000
- Grosor1/8 pulg., 0.1250 pulg.
Detalles
- RecubrimientoAl2O3
- Pulgadas inscritas1/2 pulg.
- Insertar manoNeutro
- Estilo de plaquitaSEMANA
- Número ISOSEAN1203AFTN
- Calidad del fabricanteICP22M
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC2
- FormaCuadrado
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.